中央化学
SDキャセロ 身
おしゃれな惣菜容器。電子レンジ可。
種別
本体
室数
1
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
色
材質
寸法(mm)
電子レンジ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33220688
IM130-57
1ケース(50枚×18袋)
BK
-
Φ130×57
○
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33220697
IM130-57
1ケース(50枚×18袋)
W
-
Φ130×57
○
オープン
¥
23,900
¥
26,290
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33220706
IM150-66
1ケース(50枚×16袋)
BK
SD
Φ150×66
○
オープン
¥
22,900
¥
25,190
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33220715
IM150-66
1ケース(50枚×16袋)
W
SD
Φ150×66
○
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33220724
M130-57
1ケース(50枚×18袋)
BK
SD
Φ130×57
×
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980