中央化学
SDビストロ PAN 身
熱いメニューも持ちやすく上質感のある側面・底面デザイン。スプーンですくいやすく食べやすい角度で設計された形状です。
種別
本体
材質
SD
室数
1
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。※蓋は別売り
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
色
電子レンジ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33220828
PAN18-13
1ケース(50枚×15袋)
175×128×33
BK
×
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33220846
PAN20-13
1ケース(50枚×12袋)
195×128×33
BK
○
オープン
¥
11,900
¥
13,090
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33220855
PAN20-13
1ケース(50枚×12袋)
195×128×33
W
×
オープン
¥
12,900
¥
14,190
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33220864
PAN25-13
1ケース(50枚×12袋)
245×128×33
BK
×
オープン
¥
14,900
¥
16,390
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33220837
PAN18-13
1ケース(50枚×15袋)
175×128×33
W
×
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33220873
PAN25-13
1ケース(50枚×12袋)
245×128×33
W
×
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980