中央化学
満彩 身
種別
本体
材質
PSP
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。※本体のみの価格となります。蓋は別途となりますので、ご注意下さい。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
電子レンジ
室数
寸法(mm)
色
長辺(mm)
短辺(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33221169
MD20
1ケース(25枚×24袋)
×
2
Φ201×22
黒-BK
-
-
-
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33221135
KS20
1ケース(25枚×24袋)
-
-
-
銀-BK
201
201
28
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33221144
KS25
1ケース(10枚×40袋)
×
5
251×251×28
銀-BK
-
-
-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33221153
KS30
1ケース(10枚×40袋)
×
5
298×298×28
銀-BK
-
-
-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33221178
MD25
1ケース(10枚×40袋)
×
2
Φ251×22
銀-BK
-
-
-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980