中央化学
弁当容器 WF 身
<ご注意>本体のみの価格となります。蓋は別途となりますので、ご注意下さい。
材質
CT
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。※本体のみの価格となります。蓋は別途となりますので、ご注意下さい。
バスケットに入れる
26
件中 1~26件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
電子レンジ
寸法(mm)
室数
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33221503
CT WF-19A-27 BK 身
1ケース(50枚×12袋)
○
197×156×27
3
本体
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33221528
CT WF-22A-27 BK 身
1ケース(50枚×12袋)
○
230×196×27
3
本体
オープン
¥
10,900
¥
11,990
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33221537
CT WF-22A-27 赤黒-BK身L
1ケース(50枚×12袋)
○
230×196×27
3
本体
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33221555
CT WF-22B-27 BK 身
1ケース(50枚×12袋)
○
230×196×27
5
本体
オープン
¥
10,900
¥
11,990
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33221564
CT WF-22B-27 赤黒-BK身L
1ケース(50枚×12袋)
○
230×196×27
5
本体
オープン
¥
14,900
¥
16,390
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33221607
CT WF-22D-27 BK 身
1ケース(50枚×12袋)
○
230×196×27
4
本体
オープン
¥
11,900
¥
13,090
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33221616
CT WF-22D-27 赤黒-BK身L
1ケース(50枚×12袋)
○
230×196×27
4
本体
オープン
¥
11,900
¥
13,090
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33221625
CT WF-22D-27赤木目-BK身L
1ケース(50枚×12袋)
○
230×196×27
4
本体
オープン
¥
12,900
¥
14,190
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33221634
CT WF-22I-27 赤黒-BK身L
1ケース(50枚×12袋)
○
230×196×27
5
本体
オープン
¥
12,900
¥
14,190
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33221643
CT WF-22I-27赤木目-BK身L
1ケース(50枚×12袋)
○
230×196×27
5
本体
オープン
¥
11,900
¥
13,090
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33221668
CT WF-24A-27 赤黒-BK 身
1ケース(50枚×12袋)
○
266×206×27
5
本体
オープン
¥
17,900
¥
19,690
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33221677
CT WF-24A-27 赤木目-BK身
1ケース(50枚×12袋)
○
266×206×27
5
本体
オープン
¥
25,900
¥
28,490
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33221695
CT WF-26-27 BK 身
1ケース(50枚×12袋)
○
180×135×27
1
本体
オープン
¥
6,790
¥
7,469
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33221704
CT WF-26-27 赤木目-BK身L
1ケース(50枚×12袋)
○
180×135×27
1
本体
オープン
¥
7,890
¥
8,679
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64332687
302-32 赤黒-BK L
1袋(50枚)
○
224×128×32
2
-
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
64332696
302-32赤木目-BK L
1袋(50枚)
○
224×128×32
2
-
オープン
¥
1,590
¥
1,749
(税込)
5日以内出荷
64332705
小判23A-32 市華R-BK
1袋(50枚)
○
234×166×32
3
-
オープン
¥
1,790
¥
1,969
(税込)
5日以内出荷
33221519
CT WF-20A-27 赤黒-BK 身
1ケース(50枚×12袋)
○
225×145×27
3
本体
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33221546
CT WF-22A-27赤木目-BK身L
1ケース(50枚×12袋)
○
230×196×27
3
本体
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33221573
CT WF-22B-27 千夜RBK 身
1ケース(50枚×12袋)
○
230×196×27
5
本体
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33221589
CT WF-22B-27 墨染BKR 身
1ケース(50枚×12袋)
○
230×196×27
5
本体
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33221598
CT WF-22B-27赤木目-BK身L
1ケース(50枚×12袋)
○
230×196×27
5
本体
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33221659
CT WF-23B-27 赤黒-BK 身
1ケース(50枚×12袋)
○
225×225×27
5
本体
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33221686
CT WF-25-27 赤黒-BK 身
1ケース(50枚×12袋)
×
172×172×27
1
本体
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33221713
CT WF-扇26A-27 赤黒-BK身
1ケース(50枚×12袋)
○
260×172×27
5
本体
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64332678
19A-27 赤黒-BK L
1袋(50枚)
○
197×156×27
3
-
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
~
/
税込
¥
1,100
~
離島
数量1につき
¥
1,000
~
/
税込
¥
1,100
~