中央化学
CTなごみ 中皿
<ご注意>中皿のみの価格となります。本体・蓋は別途となりますので、ご注意下さい。
材質
CT
寸法(mm)
195×97×27
電子レンジ
○
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。※中皿のみの価格となります。本体・蓋は別途となりますので、ご注意下さい。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
色
種別
室数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33221975
M20-10 2S
1ケース(50枚×24袋)
BK
中皿
2
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64333369
M20-10 BK
1袋(50枚)
-
-
1
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
3日以内出荷
64333378
M20-10 R-BS
1袋(50枚)
-
-
1
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
3日以内出荷
33221984
M20-10 2S
1ケース(50枚×24袋)
W
中皿
2
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33221993
M20-10 2SR-BS
1ケース(50枚×24袋)
R-BS
中皿
2
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980