中央化学
C-APドルチェ
おしゃれサラダにおすすめ!
材質
A-PET
電子レンジ
×
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
種別
寸法(mm)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33223445
100
1ケース(50枚×30袋)
蓋
96×96
浅蓋
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33223454
100-38
1ケース(50枚×30袋)
本体
100×100×38
身
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33223488
120
1ケース(50枚×24袋)
蓋
116×116
浅蓋
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33223497
120-45
1ケース(50枚×24袋)
本体
120×120×45
身
オープン
¥
13,900
¥
15,290
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33223436
100
1ケース(50枚×30袋)
蓋
103×103
高蓋
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33223463
100-65
1ケース(50枚×30袋)
本体
100×100×65
身
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33223479
120
1ケース(50枚×24袋)
蓋
123×123
高蓋
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33223506
120-78
1ケース(50枚×24袋)
本体
120×120×78
身
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33223515
175-120
1ケース(50枚×20袋)
蓋
171×116×16
浅蓋
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33223524
175-120-45
1ケース(50枚×20袋)
本体
175×120×47
身
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980