中央化学
SD冨重 蓋
カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ
種別
蓋
材質
OPS
電子レンジ
×
内容量
1ケース(50枚×12袋)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。※蓋のみの価格となります。本体は別途となりますので、ご注意下さい。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33224118
K16-12
-
164×125×22
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33224127
K16-12
金
164×125×22
オープン
¥
8,990
¥
9,889
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33224145
K19-13
-
188×130×22
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33224154
K19-13
-
188×130×30
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33224163
K19-13
金
188×130×22
オープン
¥
15,900
¥
17,490
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33224136
K16-12
黒
164×125×22
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33224179
K19-13
透明
188×130×22
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980