中央化学
重箱 のせ蓋つき
のせ蓋付きです。
材質
PSP
電子レンジ
×
室数
1
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
タイプ
色(柄)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33224547
‐
1ケース(25枚×20袋)
158×158×42
小
赤漆外
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33224574
‐
1ケース(25枚×12袋)
188×188×42
大
赤漆外
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33224538
‐
1ケース(25枚×20袋)
158×158×42
小
黒杢外
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33224556
‐
1ケース(25枚×20袋)
158×158×42
小
杢外
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33224583
‐
1ケース(25枚×12袋)
188×188×42
大
杢外
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980