中央化学
弁当容器 CWH
馴染み深い折箱タイプ!外嵌合蓋つき。
材質
本体:HIPS,PSP 蓋:OPS
電子レンジ
×
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
バスケットに入れる
37
件中 1~37件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
色
色(柄)
室数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33226324
CWH-2.5A
1ケース(20枚×15袋)
222×163×33
黒
黒-くろべ赤
4
オープン
¥
26,900
¥
29,590
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33226333
CWH-2.5A
1ケース(20枚×15袋)
222×163×33
黒
黒-たもん杉
4
オープン
¥
29,900
¥
32,890
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33226349
CWH-2.5A
1ケース(20枚×15袋)
222×163×33
黒
黒-紅春慶
4
オープン
¥
33,900
¥
37,290
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33226367
CWH-2.5A
1ケース(20枚×15袋)
222×163×33
赤
赤-たもん杉
4
オープン
¥
29,900
¥
32,890
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33226419
CWH-302
1ケース(15枚×24袋)
207×110×48
黒
黒-たもん杉
2
オープン
¥
38,900
¥
42,790
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33226437
CWH-302
1ケース(15枚×24袋)
207×110×48
赤
赤-ねごろ
2
オープン
¥
32,900
¥
36,190
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33226446
CWH-302
1ケース(15枚×24袋)
207×110×48
赤
赤-南部杉
2
オープン
¥
38,900
¥
42,790
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33226464
CWH-302浅高蓋(ボ)
1ケース(15枚×28袋)
207×110×39
黒
黒-たもん杉
2
オープン
¥
46,900
¥
51,590
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33226473
CWH-302浅
1ケース(15枚×28袋)
207×110×39
黒
黒-たもん杉
2
オープン
¥
47,900
¥
52,690
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33226507
CWH-302浅高蓋(ボ)
1ケース(15枚×28袋)
207×110×39
赤
赤-たもん杉
2
オープン
¥
46,900
¥
51,590
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33226516
CWH-302浅
1ケース(15枚×28袋)
207×110×39
赤
赤-たもん杉
2
オープン
¥
39,900
¥
43,890
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33226559
CWH-410
1ケース(20枚×20袋)
169×115×33
赤
赤-ねごろ
1
オープン
¥
29,900
¥
32,890
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33226586
CWH-413
1ケース(20枚×20袋)
177×144×30
赤
赤-ねごろ
2
オープン
¥
36,900
¥
40,590
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33226595
CWH-6.5A
1ケース(20枚×12袋)
194×194×33
黒
黒-くろべ赤
4
オープン
¥
28,900
¥
31,790
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33226604
CWH-6.5A
1ケース(20枚×12袋)
194×194×33
黒
黒-たもん杉
4
オープン
¥
28,900
¥
31,790
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33226629
CWH-6.5A
1ケース(20枚×12袋)
194×194×33
赤
赤-たもん杉
4
オープン
¥
27,900
¥
30,690
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33226656
CWH-8.0
1ケース(20枚×15袋)
265×140×33
黒
黒-たもん杉
4
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33226665
CWH-8.0
1ケース(20枚×15袋)
265×140×33
黒
黒-南部杉
4
オープン
¥
35,900
¥
39,490
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33226683
CWH-8.0
1ケース(20枚×15袋)
265×140×33
赤
赤-南部杉
4
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33226358
CWH-2.5A
1ケース(20枚×15袋)
222×163×33
黒
黒-常磐
4
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33226376
CWH-2.5A
1ケース(20枚×15袋)
222×163×33
赤
赤-ねごろ
4
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33226385
CWH-2.5A
1ケース(20枚×15袋)
222×163×33
赤
赤-常磐
4
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33226394
CWH-2.5A
1ケース(20枚×15袋)
222×163×33
赤
赤-南部杉
4
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33226403
CWH-302
1ケース(15枚×24袋)
207×110×48
黒
黒-あけぼの
2
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33226428
CWH-302
1ケース(15枚×24袋)
207×110×48
黒
黒-南部杉
2
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33226455
CWH-302A
1ケース(15枚×28袋)
207×110×39
赤
赤-たもん杉
1
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33226489
CWH-302浅高蓋(ボ)
1ケース(15枚×28袋)
207×110×39
黒
黒-常磐
2
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33226498
CWH-302浅
1ケース(15枚×28袋)
207×110×39
黒
黒-常磐
2
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33226525
CWH-302浅高蓋(ボ)
1ケース(15枚×28袋)
207×110×39
赤
赤-常磐
2
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33226534
CWH-302浅
1ケース(15枚×28袋)
207×110×39
赤
赤-常磐
2
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33226543
CWH-410
1ケース(20枚×20袋)
169×115×33
赤
赤-たもん杉
1
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33226568
CWH-410
1ケース(20枚×20袋)
169×115×33
赤
赤-桃山
1
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33226577
CWH-413
1ケース(20枚×20袋)
177×144×30
赤
赤-たもん杉
2
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33226613
CWH-6.5A
1ケース(20枚×12袋)
194×194×33
黒
黒-紅春慶
4
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33226638
CWH-6.5A
1ケース(20枚×12袋)
194×194×33
赤
赤-ねごろ
4
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33226647
CWH-6.5A
1ケース(20枚×12袋)
194×194×33
赤
赤-南部杉
4
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33226674
CWH-8.0
1ケース(20枚×15袋)
265×140×33
赤
赤-ねごろ
4
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
~
/
税込
¥
1,100
~
離島
数量1につき
¥
1,000
~
/
税込
¥
1,100
~