中央化学
弁当容器 CWH 角
馴染み深い折箱タイプ!外嵌合蓋つき。
材質
本体:HIPS,PSP 蓋:OPS
タイプ
防曇蓋
電子レンジ
×
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
全31種類を絞り込む
寸法(mm)
選択してください
118×118×40
118×118×55
136×136×40
136×136×55
150×150×30
156×156×40
165×165×30
193×193×30
220×150×30
深さ30、横長193、縦長193、蓋高さ23
色
赤
黒
室数
1
4
6
9
内容量
選択してください
1ケース(15枚×24袋)
1ケース(15枚×30袋)
1ケース(20枚×12袋)
1ケース(20枚×15袋)
1ケース(20枚×20袋)
31種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
内容量
色(柄)
寸法(mm)
色
室数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33226699
CWH-角2.3-6
1ケース(20枚×15袋)
赤-しののめ
220×150×30
赤
6
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33226744
CWH-角4
1ケース(15枚×30袋)
黒-たもん杉
118×118×40
黒
1
オープン
¥
39,900
¥
43,890
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33226769
CWH-角4
1ケース(15枚×30袋)
赤-鼓
118×118×40
赤
1
オープン
¥
32,900
¥
36,190
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33226796
CWH-角4.4足付
1ケース(20枚×12袋)
赤-たもん杉
136×136×55
赤
1
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33226918
CWH-角6.5-9
1ケース(20枚×15袋)
赤-鼓
193×193×30
赤
9
オープン
¥
37,900
¥
41,690
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33226945
CWH-角6.5-9
1ケース(20枚×15袋)
赤-しののめ
深さ30、横長193、縦長193、蓋高さ23
赤
9
オープン
¥
35,900
¥
39,490
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33226954
CWH-八角5.1
1ケース(15枚×24袋)
赤-しののめ
156×156×40
赤
1
オープン
¥
35,900
¥
39,490
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33226979
CWH-八角5.1
1ケース(15枚×24袋)
赤-鼓
156×156×40
赤
1
オープン
¥
35,900
¥
39,490
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33226708
CWH-角2.3-6
1ケース(20枚×15袋)
赤-常磐
220×150×30
赤
6
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33226717
CWH-角2.3-6
1ケース(20枚×15袋)
赤-里山
220×150×30
赤
6
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33226726
CWH-角4
1ケース(15枚×30袋)
黒-かすり
118×118×40
黒
1
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33226735
CWH-角4
1ケース(15枚×30袋)
黒-しののめ
118×118×40
黒
1
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33226753
CWH-角4
1ケース(15枚×30袋)
赤-しののめ
118×118×40
赤
1
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33226778
CWH-角4.4
1ケース(15枚×24袋)
赤-たもん杉
136×136×40
赤
1
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33226787
CWH-角4.4
1ケース(15枚×24袋)
赤-鼓
136×136×40
赤
1
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33226805
CWH-角4足付
1ケース(20枚×15袋)
黒-たもん杉
118×118×55
黒
1
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33226814
CWH-角4足付
1ケース(20枚×15袋)
赤-たもん杉
118×118×55
赤
1
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33226823
CWH-角5.5-4
1ケース(20枚×20袋)
赤-かすり
165×165×30
赤
4
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33226839
CWH-角5.5-4
1ケース(20枚×20袋)
赤-しののめ
165×165×30
赤
4
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33226848
CWH-角5.5-4
1ケース(20枚×20袋)
赤-鼓
165×165×30
赤
4
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33226857
CWH-角5.5-4
1ケース(20枚×20袋)
赤-里山
165×165×30
赤
4
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33226866
CWH-角5-4
1ケース(20枚×20袋)
赤-かすり
150×150×30
赤
4
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33226875
CWH-角5-4
1ケース(20枚×20袋)
赤-しののめ
150×150×30
赤
4
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33226884
CWH-角5-4
1ケース(20枚×20袋)
赤-鼓
150×150×30
赤
4
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33226893
CWH-角5-4
1ケース(20枚×20袋)
赤-里山
150×150×30
赤
4
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33226909
CWH-角6.5-9
1ケース(20枚×15袋)
赤-かすり
193×193×30
赤
9
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33226927
CWH-角6.5-9
1ケース(20枚×15袋)
赤-常磐
193×193×30
赤
9
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33226936
CWH-角6.5-9
1ケース(20枚×15袋)
赤-里山
193×193×30
赤
9
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33226963
CWH-八角5.1
1ケース(15枚×24袋)
赤-たもん杉
156×156×40
赤
1
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33226988
CWH-八角5.1
1ケース(15枚×24袋)
赤-常磐
156×156×40
赤
1
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33226997
CWH-八角5.1
1ケース(15枚×24袋)
赤-里山
156×156×40
赤
1
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
~
/
税込
¥
1,100
~
離島
数量1につき
¥
1,000
~
/
税込
¥
1,100
~