イオンシャワーマグナム

イオンシャワーマグナム - ビックツール
(3件のレビュー)

IS-1000に比べて約120%のイオン発生量と2倍のエア流量で除電効果が増え、除電時間の短縮につながります。
ニッケル水素電池使用で従来の2倍の連続使用時間を実現。メモリー症状が起きにくい為、使用途中での充電可能。
軽量化により疲労感の軽減。

使用空気圧力(MPa)0.6連続使用時間(時間)約6充電時間(時間)約2~4適合流体クリーンエアー除電方式直流コロナ放電(±両極型)充電方式ACアダプターのみ危険物の類別非危険物エア流量(L/min)約200内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33208955MG-3000
47,600
31,980
35,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-01-06
用途: 塗装作業、下地処理
自動車・二輪車・自転車関連業

この商品の旧商品も使ってましたが、
こちらのマグナムの方が静電気防止効果高いです。
塗装する前に必ずマグナムでブローしてから塗装するとホコリが付きにくいです。
このマグナムを購入する方は、
必ずエアー調整バブルをどうじ購入した方が
良いです。

17が参考にしています
対象商品 : 33208955
2020-05-11
用途: 塗装ブース内で自動車に塗装する前に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

以前はエアーブローを静電気防止布でしていましたが、どうしてもゴミが
吸い寄せられ磨きの時間が多くなっていたが、イオンシャワーマグナムを
使用するようになって、付着ゴミの量が減って磨きの時間が短縮できています。

6が参考にしています
対象商品 : 33208955
2019-03-22
用途: 塗装作業
TOTALREPAIR GRAVITY自動車・二輪車・自転車関連業

風圧が凄い、まさにマグナム!
粉塵、埃を一気に除去できます。
塗装の埃が少なくなりました。

6が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする