EARTH MAN
リフレクター投光器
ストッパーを外すだけで簡単にランプガードを外せます。
用途
夜間・暗い所での作業に
セット内容
投光器本体×1、クランプ×1
材質
ボディ(赤部分):アルミダイキャスト、傘部(白部分):スチール
周波数(Hz)
【本体・付属ランプ】50/60
電圧(V)
【本体】AC100、【付属ランプ】AC110
口金
E26
定格消費電力(W)
適用電灯:250
電線仕様-芯数
2
取付可能寸法(mm)
角材:厚さ約10~45、丸棒:約Φ25~48(単管)
電源タイプ
電源コード式
特殊用途
防雨
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
芯数
コード長さ(m)
設置場所
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33211003
WLT-2003RFA
【付属ランプ】200
2
0.3
屋外用
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
9日以内出荷
返品不可
33211019
WLT-3003RFA
【付属ランプ】300
2
0.3
屋外用
オープン
取扱い終了
33211028
WLT-5003RFA
【付属ランプ】500
2
0.3
屋外用
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください