PVCオイルレジスタントグローブ ブルー 1P袋入れ

PVCオイルレジスタントグローブ ブルー 1P袋入れ - おたふく手袋PVCオイルレジスタントグローブ ブルー 1P袋入れ - おたふく手袋

油・摩耗に強い塩化ビニール製。
手のひら三層コートで耐久性UP。
パッケージ入りタイプ。

材質(裏)綿100%RoHS指令(10物質対応)対応内容量1双
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
入数(双)
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33211299A-206M約27.0約8.011約22.0塩化ビニール樹脂ブルー1耐油・耐摩耗性
665
459
505(税込)
6日以内出荷
33211308A-206L約27.5約8.511.5約23.0塩化ビニール樹脂ブルー1耐油・耐摩耗性
665
459
505(税込)
6日以内出荷
33211317A-206LL約28.0約9.012約24.0塩化ビニール樹脂ブルー1耐油・耐摩耗性
665
459
505(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

塩化ビニール 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする