おたふく手袋
PVCオイルレジスタントグローブ ブルー 1P裸ヘッダー
油・摩耗に強い塩化ビニール製。
手のひら三層コートで耐久性UP。
裸ヘッダータイプ。
材質(裏)
綿100%
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1双
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
入数(双)
機能
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33211326
A-207
M
約27.0
約8.0
11
約22.0
塩化ビニール樹脂
ブルー
1
耐油・耐摩耗性
¥
600
¥
479
¥
527
(税込)
5日以内出荷
返品不可
33211344
A-207
LL
約28.0
約9.0
12
約24.0
塩化ビニール樹脂
ブルー
1
耐油・耐摩耗性
¥
600
¥
479
¥
527
(税込)
5日以内出荷
返品不可
33211335
A-207
L
約27.5
約8.5
11.5
約23.0
塩化ビニール樹脂
ブルー
1
耐油・耐摩耗性
¥
600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください