おたふく手袋
PVCオイルレジスタントグローブ ブルー 3双組
油・摩耗に強い塩化ビニール製。
手のひら三層コートで耐久性UP。
3双組パッケージ入りタイプ。
材質(裏)
綿100%
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1組(3双)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
入数(双)
機能
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33211353
A-208
M
約27.0
約8.0
11
約22.0
塩化ビニール樹脂
ブルー
3
耐油・耐摩耗性
¥
1,900
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
33211369
A-208
L
約27.5
約8.5
11.5
約23.0
塩化ビニール樹脂
ブルー
3
耐油・耐摩耗性
¥
1,900
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
33211378
A-208
LL
約28.0
約9.0
12
約24.0
塩化ビニール樹脂
ブルー
3
耐油・耐摩耗性
¥
1,900
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください