サンコー(三甲)
ばんじゅうフタ
こんなお得な商品も!
ばんじゅうフタ
モノタロウ
¥
1,598
税込
¥
1,758
(2)
材質
PP
色
クリーム
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
外寸(mm)
外寸法(mm)
嵌合商品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33228397
70270100CL202
702701
652×425×32
652×425×32
大型ばんじゅう B-2
¥
2,230
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
33228406
70300000CL202
703000
694×434×29
694×434×29
特大ばんじゅう C-2
¥
2,530
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
33228388
70230000CL202
702300
584×399×30
584×399×30
油脂箱
¥
2,160
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください