曜日別特売

センサーダミーカメラ

センサーダミーカメラ - リーベックスセンサーダミーカメラ - リーベックスセンサーダミーカメラ - リーベックスセンサーダミーカメラ - リーベックス
(2件のレビュー)

本物そっくり!ダミーカメラ
SDセンサーカメラ「SD1000」モデルのダミーカメラです。
SD1000と併用して、防犯効果アップ
人を感知すると赤いLEDが点滅して威嚇します。

使用場所屋外軒下質量(g)約143(電池を含まない)使用温度範囲(℃)-20~45スイッチ電源:ON・OFF電源単3形アルカリ乾電池3本(別売)表示電池切れ:赤青ランプ点滅または消灯寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×139×54動作センサーが反応すると赤ランプ10秒点滅人感センサ検出範囲上下方向120°、左右方向120°感知距離(m)5まで(1~1.5mの高さに設置時)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33230427SD-DM1
1,680
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-15
用途: 家の防犯

付属の両面テープの耐候性が低く、一週間で剥がれて落下しました。
メーカーに問い合わせたところ、落下しての破損は保証外との事でした。
ビス止めをおすすめします。

対象商品 : 33230427
2021-12-16
用途: 本カメラの追加用
運輸・通信業

これは本物と見分けがつきにくいので、取付てしまうと、本物と見分けがつきにくいです。よくみればわかる感じ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする