曜日別特売

節電エコチェッカー

節電エコチェッカー - リーベックス節電エコチェッカー - リーベックス節電エコチェッカー - リーベックス節電エコチェッカー - リーベックス節電エコチェッカー - リーベックス
(4件のレビュー)

コンセントにつなぐだけで家電製品やパソコンの消費電力がリアルタイムで分かる!
ECOボタンを押すだけで、6種類(消費電力/積算使用時間/積算電気料金/1時間当たりの料金/積算使用電力量/積算CO2排出量)の節電情報が簡単に測定できます。

質量(g)約98消費電力(W)1以下定格電圧(V)AC100、50/60Hz測定精度消費電力:±5%W寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×66×32定格入力電力最大1500W(15A)測定可能電力範囲(W)負荷電力:5~1500内容量1個
注意
※消費電力が5W以下の電機器具やAV機器の待機電力は測定できません。
※出荷時は電気料金率を22円/KWhに設定してあります。電気料金が変動した場合は電気料金率を簡単に変更可能です。
※液晶表示はコンセントに本体を差し込んだ時のみ表示します。
※充電電池を内蔵していません。コンセントから抜くと液晶表示は消えますが測定データは1年間保存されます。
※本機は防水ではありませんので、屋外や水のかかる場所では使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33230463ET30D
2,480
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33230463
2023-12-14
用途: 電化製品の消費電力測定
学校法人五島育英会

簡単に消費電力の計測が出来るので非常に重宝しています。

対象商品 : 33230463
2022-07-27
用途: 家電の消費電力を調べています
セコ・ハン屋NAGASAKU

蓄電器なので、停電をした時に消費電力の多い家電のコンセントを抜かないと上手く作動しないのである程度調べて置いた方がいいかとおもい購入しました。

対象商品 : 33230463
2021-08-19
用途: 使用しているすべての電気製品の使用電力を計測しエコーを実施
有限会社小林商会

各種の項目が計測出来て、大変
便利に使用させて頂きます。

対象商品 : 33230463
2019-12-25
用途: エアコンの追加で冷媒を入れる時に消費電力で冷媒量判断
有限会社びわこ物流運輸自動車・二輪車・自転車関連業

簡単接続でとても良い。エアコンの追加で冷媒を入れる時に消費電力で冷媒量判断できる

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする