スポット人感チャイム

スポット人感チャイム - リーベックススポット人感チャイム - リーベックススポット人感チャイム - リーベックススポット人感チャイム - リーベックススポット人感チャイム - リーベックス
(5件のレビュー)

人や動物が近づくと、その場でチャイムや警告音が鳴ります。
感知範囲が狭いからピンポイントで狙った場所を監視します。
人体から出る赤外線の動きを感知し、赤LEDが点滅しながら、選んだチャイム音、曲、アラーム音が流れます。

用途来客感知に、防犯に、車やバイクを監視質量(g)82使用温度範囲(℃)-10~40電源単4形アルカリ電池×3本(別売り)またはACアダプター(X0505・別売り)センサー赤外線センサー、監視方向可変形センサー寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)50×83×64センサー感知範囲12度×(20~80度)×3m可変範囲(音量)55dB~90dB/1m内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33230585GC250
1,780
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33230585
2023-09-03
用途: トイレ使用中表示用として
製造業

工場のトイレを使用しているか外から分かるようにするため取り付けました
電池の持ちも良いです
猛暑のときは反応が悪いです

対象商品 : 33230585
2020-10-26
用途: 事務所玄関
有限会社阪神コンプレッサー

チャイムも変えれるしちゃんと反応します。いろいろ便利な商品です。

1が参考にしています
対象商品 : 33230585
2022-12-18
用途: 不審者感知
その他業種

夏など結構不審者他人の敷地に入ってくる。警察に相談したら、カメラ設置勧められたが、月夜程度でも写るカメラでないと意味ないので、購入してないが、その代わりに、人感チャイム付けたが、音小さすぎる。子犬が小さな声で鳴く程度の音量しかない。90デシベル程度無いと、付けた意味ない。ここで結構購入してるが、8000円以上あった時に、確かマスクプレゼントとか記載あったが、貰えなかった。

対象商品 : 33230585
2022-09-08
用途: 展示物の影(スタッフが気付きにくい場所)にお客様いるときにスタッフに知らせる
トヨタ産業技術記念館

この値段でこの性能なら十分満足できると思います。買ってよかった。

1が参考にしています
対象商品 : 33230585
2023-03-03
用途: 車が来た時のお知らせ
有限会社池石

チャイムが作動しないときがあります。自動車には反応しないのでしょうか?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする