マルピカ

マルピカ - リーベックスマルピカ - リーベックスマルピカ - リーベックスマルピカ - リーベックス
(1件のレビュー)

生活ゾーンをやさしく照らすセンサー式LED照明。人の動きを感知して自動的に点灯/消灯します。
屋外・屋内を問わず使用できるドーム型LEDセンサーライトです。
センサーが感知すると4Wの明るいLED照明が点灯します。
センサーの感知距離は1~3m程度ですので、廊下や通路・玄関・デッキ・べランダなど、比較的狭い範囲の照明に最適です。
10ルックス以下の暗い環境でのみ点灯します。明るい場所では点灯しません。
15秒間/90秒間が選べます。人を感知している間は点灯し続けます。
配線不要ですから、どこにでも設置できます。付属ねじで水平か垂直に設置してご使用ください。
電池式なのでどこにでも設置できます。電池寿命は約11カ月で省エネです。

付属品取付プレート、取付ねじ(3本)、樹脂リブ(3個)質量(g)約315(本体)、約725(電池を含む)電源単1形アルカリ電池×3本(別売り)明るさ(W)点灯:4又は2 切り替えスイッチ付き(電池ケース内)外径×高さH(Φmm×mm)143×87(取付プレートを含む)電池寿命約11カ月(明るさ4Wで使用、10回/日点灯する場合の寿命です。連続点灯の場合は14時間です。)設置場所屋外又は室内。垂直又は水平設置。取付プレート付き。使用条件10ルックス以下の暗い環境の時、人の動きを感知すると点灯。防水仕様防沫、防塵仕様(IP44)RoHS指令(10物質対応)対応点灯時間15秒又は90秒 切り替えスイッチ付き(電池ケース内) ただし、感知範囲内に人が居続けた場合、点灯し続けます。センサー感知範囲120°、1~3m以内内容量1個
注意
※明るい場所では点灯しません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33230594SLK400
2,480
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33230594
2022-12-18
用途: 誘導灯として、
その他業種

最初接着剤で貼り付けたが、重いので、落下したが、壊れなかった。下地スパンなので、電ドル無いと取り付けられない。網に入れて、吊るしてあるが、しっかり、反応してる。昼間は感知しないが、夜間は2メートル位近付くと点灯し、30秒程度点灯してる。乾電池式なので、交換手間あるが、何ヶ月持つのか不明。明るいけど、照射するタイプではないので、足元照らす程度。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする