曜日別特売

スーパーパトピカ

スーパーパトピカ - リーベックススーパーパトピカ - リーベックススーパーパトピカ - リーベックススーパーパトピカ - リーベックス
(6件のレビュー)

人の動きを感知すると、赤いLEDが回転または点滅し、アラーム音が15秒警告します。
車や動物の動きも感知します。(感知範囲5mまで)
方向可変センサー搭載でセンサーを目的物の方向に向けることができます。
感知対象が前にいると動作し続けます。
光だけ/音だけ/光と音の選択が可能です。
屋内/屋外に設置できます。本体背面の埋込マグネットで鉄部にカンタン取付け、ポール等には付属のマジックベルトで。
付属の取付けプレートでネジ止めや両面テープ止めもできます。

用途立ち入り禁止などの安全対策に!家の外壁につけて防犯対策に!車の盗難防止に!看板につけて店舗の客寄せに!畑など害獣対策に!質量(g)約140(電池除く)電源単三アルカリ乾電池×3本(別売)電源ON/OFFボタン付外径×高さH(Φmm×mm)100×30(突起部(センサー部)除く)LED使用数(個)赤色LED×8(点滅/回転)センサー感知範囲上下/左右方向120°、5mまでアラーム70dB~80dB/1m(音量ボタン付)内容量1個
注意
※車の走行時は車載しないでください。
※電池は別売です。(単3アルカリ電池×3本)
※夏など、高温になるとセンサーが感知できなくなりますので、屋外での使用はできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33230603SLR100
2,480
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-27
用途: 不審者の侵入接近対策として
不動産業

以前から使用していますが、玄関前、背戸、裏庭、自宅駐車場に5か所くらい設置しています。センサーライトや防犯カメラも併設し警戒しています。

1が参考にしています
対象商品 : 33230603
2024-04-08
用途: 作業場の監視
農・林・水産業

簡単に取り付けられて便利です。
設置場所を変更しながら使っています。

2が参考にしています
対象商品 : 33230603
2023-06-01
用途: エンジンルームのイタチ対策
その他業種

2台購入し、1台はイタチの侵入口にもう1台はエンジンルーム内に設置し現時点で侵入は無いです。しばらく様子を見ますが、良い買い物をしたと思っています。

対象商品 : 33230603
2023-06-06
用途: 出入口の車検知
株式会社 昭和きかん

反応が良かったため草がなびいて反応するので、塩ビパイプ20Aを被せて、反応場所を限定すると、うまく使えます。

1が参考にしています
対象商品 : 33230603
2023-02-14
用途: 事務防犯
自動車・二輪車・自転車関連業

センサー・アラームと音量・明るい時・暗い時と色々と設定を変えられて、あとマグネットで付けられるしとても使いやすく購入して良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 33230603
2020-05-03
用途: 家廻りの防犯警報に
教育・研究機関

非常に敏感で風にそよぐ木の葉に。場所や感知方向を調整すれば安心できる効果を得られる筈。 電池持ちも驚くほど! とぼけた形態Looksの商品ですが、実用的!

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする