曜日別特売

センサーライトカメラ

センサーライトカメラ - リーベックスセンサーライトカメラ - リーベックスセンサーライトカメラ - リーベックスセンサーライトカメラ - リーベックス
(1件のレビュー)

電源がない場所など、今まで監視できなかった場所にも設置できます。
本体がセンサーライトだから、カメラだと気づかれずに撮影可能です。
センサーライトと一体型だから、夜間撮影が鮮明です。
壁面に取り付けてもカメラの角度を調整できます。

用途防犯対策、ストーカー対策使用場所屋内・屋外軒下防水性IPX4相当対応メモリーカードmicroSD/SDHCカード32GBまで(別売)材質ABS樹脂質量(g)約360(本体)、約750(電池含む)スイッチカメラ:電源OFF-写真モード-動画モード(切替式)※音声は録音されません電源単1形アルカリ乾電池3本(別売)又は、専用ACアダプターX0505(別売)表示電池切れ:赤青ランプ点滅(動作ランプON時・動作中に表示)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×170×71(取付プレート含む)センサーPIRセンサー保存形式写真:jpg、動画:AVI (いずれも上書き方式)視野角(左右:上下)約55°:約55°(角度調整式)記録枚数8GBのmicroSDカードで、5.5MBの動画が約1400回/60KBの写真が約125000枚使用条件10ルクス以下の暗い環境のみ点灯、または明るい環境でも点灯(切替式)アズワン品番64-8886-90明るさ(Lm)4W LED/169(白熱電球20W相当)、2W LED/83(白熱電球10W相当)点灯時間15秒または90秒間点灯後自動的に消灯※切替式(撮影は15秒間のみ)フレームレート写真:3fps/VGA 640×480/3枚、動画:8fps/VGA 640×480/15秒センサー感知範囲上下方向約90°・左右方向約120°、約3~5mまでカメラ仕様CMOS-30万画素内容量1個
注意
※屋外で使用する場合は軒下に設置してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33230655SD500
7,980
7,898
8,688(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月2日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33230655
2024-03-08
用途: 防犯対策
株式会社トマル農・林・水産業

価格なりの映り具合です。余り多くを期待してはダメ入門機

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする