パイプ挿入工具 レバーかんけつ

パイプ挿入工具  レバーかんけつ - 川村製作所パイプ挿入工具  レバーかんけつ - 川村製作所
(1件のレビュー)

取付時にスパナ等の工具を必要としません。
パイプに乗せて鎖を掛けるだけの簡単操作です。
両引き接合でパイプの安定挿入ができます。
取り外しも非常に簡単です。
多種多様のパイプの接続に使用可能です。
重量はたったの8kgで持ち運びも楽々です。
エンビ管は呼び径600まで、NS管は呼び径250まで使用可能です。

セット内容締付部材セット×2セット、補助ジク×2個、収納箱×1個質量(kg)8適合パイプ呼び径65~600内容量1セット
注意
※レバーホイスト2丁は付属しておりません。
※レバーホイスト推奨(塩ビ管:500kg、NS管:800kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33230707KAW-600
オープン
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1¥2,000/税込¥2,200
離島1お送りできません

商品説明動画

レバーかんけつ 説明動画
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33230707
2020-09-01
用途: 配管作業
株式会社 アイワ設備

不具合なく使用しています。
中口径の挿しこみ位工具なしでも押してやれば行けると思いがちですが
短距離の継手等の挿入ではΦ200以上は必須だと思われます。
もう少しレバーホイストの着脱がしやすければと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする