ユニット
セフティラバーコーン 450H黄部反射
光を反射!
質量(kg)
約2.4
タイプ
再帰反射(黄部反射)
穴径(Φmm)
(内径)40、(外径)55
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
色
デザイン
種類
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33230104
385-12A
ゴム
黄×黒
ライン入り
ミニ
450
¥
6,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください