コンドーテック
安全ネット(かえるまた) 仮設工業会認定外
ポリエステル糸の使用により落下衝撃を十分吸収し安全です。
耐候性に優れており、日光、風雨に対して強い抵抗力を持っています。
用途
高所作業のともなう工事現場(高層ビル、ダム、造船、橋梁、ハイウェイ等)作業現場の条件により、大きさ、網糸の太さ、網目の大きさが異なります。
材質
ポリエステル
糸本数(本)
162
糸の太さ
280T
強さ
網糸:約120kg以上
網目(mm)
100
内容量
1袋(5枚)
注意
※仮設工業会認定外
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33232843
-
5×10
オープン
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
33232859
-
5×5
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください