コンドーテック
安全ネット(ラッセル) 仮設工業会認定品
こんなお得な商品も!
ラッセル 安全ネット 15mm目合 非防炎タイプ
モノタロウ
¥
3,998
~
税込
¥
4,398
~
(5)
ポリエステル糸の使用により落下衝撃を十分吸収し安全です。
耐候性に優れており、日光、風雨に対して強い抵抗力を持っています。
仮設工業会認定品
用途
高所作業のともなう工事現場(高層ビル、ダム、造船、橋梁、ハイウェイ等)作業現場の条件により、大きさ、網糸の太さ、網目の大きさが異なります。
材質
ポリエステル
糸本数(本)
46
糸の太さ
280T
強さ
網糸:40kg以上
網目(mm)
15
全19種類を絞り込む
寸法(m)
選択してください
0.3×6
0.5×6
0.6×5.5
0.6×10
1×6
1×10
2×3
2×6
3×3
3×6
4×6
5×5
5×10
6×6
6×10
7×7
7×10
8×8
8×10
内容量
1枚
1袋(2枚)
19種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
寸法(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33232868
-
1袋(2枚)
0.3×6
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
33232877
-
1袋(2枚)
0.5×6
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
33232886
-
1袋(2枚)
0.6×5.5
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
33232895
-
1袋(2枚)
0.6×10
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
33232904
-
1袋(2枚)
1×6
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
26日以内出荷
返品不可
33232913
-
1袋(2枚)
1×10
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
33232929
-
1袋(2枚)
2×3
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
15日以内出荷
返品不可
33232938
-
1袋(2枚)
2×6
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
33232947
-
1袋(2枚)
3×3
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
33232956
-
1袋(2枚)
3×6
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
33232965
-
1袋(2枚)
4×6
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
33232974
-
1枚
5×10
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
33232983
-
1袋(2枚)
5×5
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
33232999
-
1枚
6×6
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
33233008
-
1枚
6×10
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月下旬
33233017
-
1枚
7×7
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
33233026
-
1枚
7×10
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
33233035
-
1枚
8×8
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
33233044
-
1枚
8×10
オープン
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください