養生グリーンネット

養生グリーンネット - コンドーテック養生グリーンネット - コンドーテック養生グリーンネット - コンドーテック養生グリーンネット - コンドーテック養生グリーンネット - コンドーテック養生グリーンネット - コンドーテック養生グリーンネット - コンドーテック養生グリーンネット - コンドーテック

合成繊維の中でポリエステルは、日光・風・雨に対してもっとも強い抵抗力をもっています。
ユニチカポリエステルのグリーン色(原糸着色)は日光に抜群に強く、後染ネットのような変色褪色はありません。

糸の太さ2200T(約Φ2)糸本数(本)5網目(mm)30×30ロープ径(Φmm)6仕様網糸強力:320N、縁ロープの張力:4kN材質ユニチカポリエステル
全8種類を絞り込む
寸法(m)
内容量
8種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
寸法(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33233053-1袋(2枚)1×10
オープン
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
33233069-1袋(2枚)2×10
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
33233078-1袋(2枚)3.6×10
オープン
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
33233087-1枚5.4×10
オープン
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
33233096-1枚5×10
オープン
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
33233105-1袋(2枚)5×5
オープン
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
33233114-1枚5×7
オープン
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
33233123-1枚7×10
オープン
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする