パックバッカー2tL1000 のり付き

パックバッカー2tL1000 のり付き - コンドーテックパックバッカー2tL1000 のり付き - コンドーテック

取り出し口の改良により使用量に応じフタ開けを工夫出来ます。
バラ入れ、テーピングなしのため取り出しが簡単。
箱入れのため、余った材料を破損することなく保管出来ます。
パッケージの三方にサイズの表示があるため在庫保管に便利。

材質発泡ポリエチレンフォーム長さ(mm)1000形状角形危険物の類別非危険物ノリ有無のり付き内容量1ケース(100本)
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
寸法(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
332331482x5x100052×5×1000
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
332331572x6x100062×6×1000
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
332331662x7x100072×7×1000
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
332331752x8x100082×8×1000
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
332331842x9x100092×9×1000
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
返品不可
332331932x10x1000102×10×1000
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
332332092x11x1000112×11×1000
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
332332182x12x1000122×12×1000
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
332332272x13x1000132×13×1000
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
332332362x14x1000142×14×1000
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
332332452x15x1000152×15×1000
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
332332542x16x1000162×16×1000
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
332332632x17x1000172×17×1000
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
332332792x18x1000182×18×1000
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
332332882x19x1000192×19×1000
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
332332972x20x1000202×20×1000
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする