パックバッカー3tL1000 のり付き

パックバッカー3tL1000 のり付き - コンドーテックパックバッカー3tL1000 のり付き - コンドーテック

取り出し口の改良により使用量に応じフタ開けを工夫出来ます。
バラ入れ、テーピングなしのため取り出しが簡単。
箱入れのため、余った材料を破損することなく保管出来ます。
パッケージの三方にサイズの表示があるため在庫保管に便利。

材質発泡ポリエチレンフォーム長さ(mm)1000形状角形危険物の類別非危険物ノリ有無のり付き内容量1ケース(100本)
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
332333063x5x10005
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
332333153x6x10006
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
332333243x7x10007
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
返品不可
332333333x8x10008
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
返品不可
332333493x9x10009
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
332333583x10x100010
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
332333673x11x100011
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
332333763x12x100012
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
332333853x13x100013
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
332333943x14x100014
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
332334033x15x100015
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
332334193x16x100016
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
332334283x17x100017
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
332334373x18x100018
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
332334463x19x100019
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
332334553x20x100020
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする