曜日別特売

パックバッカー4tL1000 のり付き

パックバッカー4tL1000 のり付き - コンドーテックパックバッカー4tL1000 のり付き - コンドーテック

取り出し口の改良により使用量に応じフタ開けを工夫出来ます。
バラ入れ、テーピングなしのため取り出しが簡単。
箱入れのため、余った材料を破損することなく保管出来ます。
パッケージの三方にサイズの表示があるため在庫保管に便利。

材質発泡ポリエチレンフォーム長さ(mm)1000形状角形危険物の類別非危険物ノリ有無のり付き内容量1ケース(100本)
全16種類を絞り込む
幅(mm)
寸法(mm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
寸法(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
332334644x5x100054×5×1000
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
332334734x6x100064×6×1000
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
332334894x7x100074×7×1000
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
返品不可
332334984x8x100084×8×1000
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
332335074x9x100094×9×1000
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
332335164x10x1000104×10×1000
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
332335254x11x1000114×11×1000
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
332335344x12x1000124×12×1000
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
332335434x13x1000134×13×1000
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
332335594x14x1000144×14×1000
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
332335684x15x1000154×15×1000
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
332335774x16x1000164×16×1000
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
332335864x17x1000174×17×1000
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
332335954x18x1000184×18×1000
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
332336044x19x1000194×19×1000
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
332336134x20x1000204×20×1000
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする