曜日別特売

パックバッカー7tL1000 のり付き

パックバッカー7tL1000 のり付き - コンドーテックパックバッカー7tL1000 のり付き - コンドーテック

取り出し口の改良により使用量に応じフタ開けを工夫出来ます。
バラ入れ、テーピングなしのため取り出しが簡単。
箱入れのため、余った材料を破損することなく保管出来ます。
パッケージの三方にサイズの表示があるため在庫保管に便利。

材質発泡ポリエチレンフォーム長さ(mm)1000形状角形危険物の類別非危険物ノリ有無のり付き内容量1ケース(100本)
全16種類を絞り込む
幅(mm)
寸法(mm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
寸法(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
332339457x5x100057×5×1000
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
返品不可
332339547x6x100067×6×1000
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
332339637x7x100077×7×1000
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
332339797x8x100087×8×1000
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
332339887x9x100097×9×1000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
332339977x10x1000107×10×1000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
332340067x11x1000117×11×1000
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
332340157x12x1000127×12×1000
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
332340247x13x1000137×13×1000
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
332340337x14x1000147×14×1000
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
332340587x16x1000167×16×1000
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
332340677x17x1000177×17×1000
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
332340767x18x1000187×18×1000
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
332340857x19x1000197×19×1000
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
332340947x20x1000207×20×1000
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
332340497x15x1000157×15×1000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする