曜日別特売

パックバッカー8tL1000 のり付き

パックバッカー8tL1000 のり付き - コンドーテックパックバッカー8tL1000 のり付き - コンドーテック

取り出し口の改良により使用量に応じフタ開けを工夫出来ます。
バラ入れ、テーピングなしのため取り出しが簡単。
箱入れのため、余った材料を破損することなく保管出来ます。
パッケージの三方にサイズの表示があるため在庫保管に便利。

材質発泡ポリエチレンフォーム長さ(mm)1000形状角形危険物の類別非危険物ノリ有無のり付き内容量1ケース(100本)
全16種類を絞り込む
幅(mm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
332341198x6x10006
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
332341288x7x10007
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
332341378x8x10008
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
332341468x9x10009
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
332341558x10x100010
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
332341648x11x100011
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
332341738x12x100012
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
332341898x13x100013
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
332341988x14x100014
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
332342078x15x100015
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
332342168x16x100016
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
332342258x17x100017
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
332342348x18x100018
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
332342438x19x100019
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
332342598x20x100020
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
332341038x5x10005
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする