曜日別特売

パックバッカー9tL1000 のり付き

パックバッカー9tL1000 のり付き - コンドーテックパックバッカー9tL1000 のり付き - コンドーテック

取り出し口の改良により使用量に応じフタ開けを工夫出来ます。
バラ入れ、テーピングなしのため取り出しが簡単。
箱入れのため、余った材料を破損することなく保管出来ます。
パッケージの三方にサイズの表示があるため在庫保管に便利。

材質発泡ポリエチレンフォーム長さ(mm)1000形状角形危険物の類別非危険物ノリ有無のり付き内容量1ケース(100本)
全16種類を絞り込む
幅(mm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
332342689x5x10005
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
332342779x6x10006
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
332342869x7x10007
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
332342959x8x10008
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
332343049x9x10009
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
332343139x10x100010
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
332343299x11x100011
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
332343389x12x100012
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
332343479x13x100013
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
332343569x14x100014
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
332343659x15x100015
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
332343749x16x100016
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
332343839x17x100017
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
332343999x18x100018
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
332344089x19x100019
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
332344179x20x100020
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする