パックバッカー10tL1000 のり付き

パックバッカー10tL1000 のり付き - コンドーテックパックバッカー10tL1000 のり付き - コンドーテック

取り出し口の改良により使用量に応じフタ開けを工夫出来ます。
バラ入れ、テーピングなしのため取り出しが簡単。
箱入れのため、余った材料を破損することなく保管出来ます。
パッケージの三方にサイズの表示があるため在庫保管に便利。

材質発泡ポリエチレンフォーム長さ(mm)1000形状角形危険物の類別非危険物ノリ有無のり付き内容量1ケース(100本)
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
寸法(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3323442610x5x1000510×5×1000
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
3323443510x6x1000610×6×1000
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
3323444410x7x1000710×7×1000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
3323445310x8x1000810×8×1000
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
3323446910x9x1000910×9×1000
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
3323447810x10x10001010×10×1000
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
3323448710x11x10001110×11×1000
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
3323449610x12x10001210×12×1000
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
3323450510x13x10001310×13×1000
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
3323451410x14x10001410×14×1000
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
3323452310x15x10001510×15×1000
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
3323453910x16x10001610×16×1000
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
3323454810x17x10001710×17×1000
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
3323455710x18x10001810×18×1000
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
3323456610x19x10001910×19×1000
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
3323457510x20x10002010×20×1000
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする