曜日別特売

木調パンチングボード

木調パンチングボード - 光

人気のヴィンテージ柄・ウッディ柄のパンチングボード。
専用取付具(別売)で石膏ボードにも取り付け可能。
ボードとパーツを組み合わせて壁面をおしゃれに演出。
壁収納にも大変役立ちます。

材質MDF+シート貼り穴径(Φmm)5板厚(mm)5.5穴ピッチ(mm)25内容量1枚
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33236325PGMBD36-1約600×300×5.5ヴィンテージグレー
オープン
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
特別運賃
33236334PGMBD46-1約600×450×5.5ヴィンテージグレー
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
33236343PGMBD69-1約910×600×5.5ヴィンテージグレー
オープン
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
33236359PGMBD36-2約600×300×5.5古木調
オープン
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
33236368PGMBD46-2約600×450×5.5古木調
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
33236377PGMBD69-2約910×600×5.5古木調
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
特別運賃
33236386PGMBD36-3約600×300×5.5シダーホワイト
オープン
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
33236395PGMBD46-3約600×450×5.5シダーホワイト
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
33236404PGMBD69-3約910×600×5.5シダーホワイト
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
33236413PGMBD36-4約600×300×5.5ダークブラウン
オープン
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
33236429PGMBD46-4約600×450×5.5ダークブラウン
オープン
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
33236438PGMBD69-4約910×600×5.5ダークブラウン
オープン
3,498
3,848(税込)
翌々日出荷
返品不可
33236447PGMBD36-5約600×300×5.5オーク
オープン
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
33236456PGMBD46-5約600×450×5.5オーク
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
33236465PGMBD69-5約910×600×5.5オーク
オープン
3,498
3,848(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,050~/税込¥1,155~
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,600~/税込¥1,760~
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

合板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする