アクロボール Tシリーズ

アクロボール Tシリーズ - パイロットアクロボール Tシリーズ - パイロットアクロボール Tシリーズ - パイロットアクロボール Tシリーズ - パイロットアクロボール Tシリーズ - パイロットアクロボール Tシリーズ - パイロットアクロボール Tシリーズ - パイロットアクロボール Tシリーズ - パイロット

「アクロインキ」は、従来の油性インキに比べて、インキ粘度を約1/5に抑えました(メーカー比)。また潤滑剤を配合することにより、ボールの回転がよりスムーズになり、なめらかな書き味と、書き出し時のカスレがない濃い筆跡を実現しました。
グリップ部分にはやわらかく滑りにくい材質のラバーを採用し、表面に独自のタイヤパターンを施しました。指にフィットするカーブを持たせてあり、滑りにくくしっかり握れるグリップを実現しました。
ボディは優しい自然な色合いの転写加工を施し、輝きのあるファッション性の高いデザインに仕上げました。

用途紙への筆記インク色商品タイプ本体材質軸:再生PP+エラストマー、鞘:PC樹脂シリーズアクロボールエコマーク認定認定方式ノック式インクアクロインキ(油性)色数1色グリーン購入法適合エコマーク認定番号16112033入数(本)1繰り返し・詰め替え対応内容量1本
注意
※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
先端ボール径(mm)
タイプ
替芯
色(軸)
線の太さ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33236605BAB-15EFT-MP0.5極細BRFV-10EF-Bメタルピンク極細
150
149
164(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月9日
33236614BAB-15EFT-MLB0.5極細BRFV-10EF-Bメタルライトブルー極細
150
149
164(税込)
当日出荷
33236623BAB-15EFT-MLG0.5極細BRFV-10EF-Bメタルライトグリーン極細
150
149
164(税込)
当日出荷
33236639BAB-15EFT-GD0.5極細BRFV-10EF-Bゴールド極細
150
149
164(税込)
当日出荷
33236648BAB-15EFT-S0.5極細BRFV-10EF-Bシルバー極細
150
149
164(税込)
当日出荷
33236657BAB-15FT-MB0.7細字BRFV-10F-Bメタルブラック細字
150
149
164(税込)
当日出荷
33236666BAB-15FT-MR0.7細字BRFV-10F-Bメタルレッド細字
150
139
153(税込)
当日出荷
33236675BAB-15FT-ML0.7細字BRFV-10F-Bメタルブルー細字
150
149
164(税込)
当日出荷
33236684BAB-15FT-MG0.7細字BRFV-10F-Bメタルグリーン細字
150
149
164(税込)
当日出荷
33236693BAB-15FT-S0.7細字BRFV-10F-Bシルバー細字
150
149
164(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする