GAONA(ガオナ)
ガオナ 排水口目皿 ロック式 (ユニットバス用 ゴミ受け つまり防止)
ユニットバス用のロック式排水口目皿です。
排水口に流れる髪の毛やゴミをキャッチするので、排水管のつまりを防ぎます。
材質
ABS樹脂
材質(本体)
ABS樹脂
寸法(Φ×高さH)(mm)
102×11.5
使用温度(℃)
1~60
アズワン品番
64-5149-63
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(外径×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33237463
GA-FW026
102×11.5
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください