鈴木産業
N作業ベルト1ピン
ナイロン製のベルト。1本ピンタイプ。ベルト幅38mm。
ベルト幅(mm)
約38
材質
ナイロン
バックル
1本ピン
RoHS指令(10物質対応)
対応
ベルト長さ(cm)
約120
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ベルト色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33237716
-
クロ
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33237725
-
コン
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33237734
-
ベージュ
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33237743
-
グリーン
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください