曜日別特売

六角軸コバルトドリル

六角軸コバルトドリル - DENSAN(デンサン/ジェフコム)六角軸コバルトドリル - DENSAN(デンサン/ジェフコム)六角軸コバルトドリル - DENSAN(デンサン/ジェフコム)六角軸コバルトドリル - DENSAN(デンサン/ジェフコム)六角軸コバルトドリル - DENSAN(デンサン/ジェフコム)六角軸コバルトドリル - DENSAN(デンサン/ジェフコム)六角軸コバルトドリル - DENSAN(デンサン/ジェフコム)六角軸コバルトドリル - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

削り出し一体型加工で、刃先の芯ブレや、ドリルが外れる心配なし。最高級コバルトハイスの使用で、ステンレス材に対応。

用途鉄、ステンレス、アルミ、プラスチック、木材適合機種インパクトドライバー(12V以上)材質コバルトハイス鋼対応インパクトドライバー六角軸シャンク径6.35mm内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
サイズ
質量(g)
有効長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33237865RCD-30613.0mm8.131
1,800
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
33237874RCD-32653.2mm8.334
1,800
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
33237883RCD-33653.3mm8.534
1,800
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
33237899RCD-34703.4mm8.638
1,800
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
33237908RCD-35703.5mm8.738
1,800
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
33237917RCD-36703.6mm8.738
1,800
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
33237926RCD-37703.7mm8.838
1,800
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
33237935RCD-38753.8mm9.143
1,800
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
33237944RCD-40754.0mm9.843
1,900
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
33237953RCD-42754.2mm10.143
1,900
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
33237969RCD-45804.5mm10.947
1,900
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
33237978RCD-50865.0mm12.352
1,900
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
33237987RCD-55935.5mm14.757
2,100
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
33237996RCD-60936.0mm15.457
2,100
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
33238005RCD-701097.0mm22.269
2,500
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
33238014RCD-801178.0mm28.175
3,100
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
33238023RCD-851178.5mm29.775
3,500
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
33238039RCD-10011710.0mm36.175
4,700
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線工具類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする