Footmate フラットシューズ インソール

Footmate フラットシューズ インソール - YAZAWAFootmate フラットシューズ インソール - YAZAWAFootmate フラットシューズ インソール - YAZAWA

靴の中が平らで歩きにくいフラットシューズに。
靴の中が平らなバレエシューズ、スリッポン、ローファー、パンプスなどのフラットシューズに最適です。
「ほどよいアーチパッド」が歩きにくいフラットシューズを快適にします。
「EVAヒールパッド」が歩行時の衝撃を和らげます。
「ヒールカップ」がかかとをやさしく支え、安定性を高めます。
つま先は薄型できつくなりにくく、足入れがスムーズ。
表面は抗菌加工を施し、いやなニオイの原因となる菌の増殖を抑えます。

用途靴の中敷きサイズ(cm)22.5~25.5ブラック材質ポリエステル、ポリウレタンフォーム、EVAサイズフリーアズワン品番64-6314-05性別女性用内容量1足
注意
※サイズのきつい靴にはご使用しないでください。
※足に痛みや異常を感じた場合は、直ちにご使用を中止してください。
※汗等の影響で、靴下やストッキングに色移りする場合があります。
※洗濯はできません。
※直射日光を避け、なるべく湿気の少ない場所で、乳幼児の手の届かない所に保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33238389-
1,100
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インソール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする