Footmate エアリータッチ インソール つま先用

Footmate エアリータッチ インソール つま先用 - YAZAWAFootmate エアリータッチ インソール つま先用 - YAZAWAFootmate エアリータッチ インソール つま先用 - YAZAWAFootmate エアリータッチ インソール つま先用 - YAZAWA

新感触の毛状突起が足裏のムレを軽減し、前すべりを防止します。
つま先までカバーし、ほこりや汚れ、指跡などをガードします。
透明度の高いシリコーン素材を使用し歩行時の衝撃をやわらげます。
厚さ3mmでサイズ調整にも最適です。
目立ちにくい透明タイプで、汚れたら繰り返し洗って使えます。

用途靴の中敷きクリアー材質シリコーン仕様女性用厚さ(mm)3サイズフリーアズワン品番64-6314-06内容量1足
注意
※足に傷、湿疹等がある場合には医師に相談の上ご使用ください。
※足にかゆみや痛み等が発生した場合にはすぐに使用を中止してください。
※きつい靴には使用しないでください。
※シリコーンゴムの特性上、製品に含まれる油分が靴に浸透する場合や、靴の中敷きの色が製品に染み込む場合があります。
※靴中が布や起毛素材などの平滑でない靴での使用は、本品がずれる場合があります。
※長時間、本品を装着した靴を履かずに収納する時は、本品を取り外してください。
※直射日光を避け、なるべく湿気の少ない場所で、乳幼児の手の届かない所で保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33238398-
900
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インソール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする