FOOTMATE やわらか ヘルスインソール

FOOTMATE やわらか ヘルスインソール - YAZAWAFOOTMATE やわらか ヘルスインソール - YAZAWA

足のウラがあたる部分にソフトな感触の天然皮革を使い、さらにブリヂストンの衝撃吸収材(ZULEN=ズレン)をプラスした、フットメイトヘルスインソール"やわらか"。
歩行中のエネルギーの吸収性に優れ、足、腰の疲れや腰痛の予防に効果的です。
いままでにない快適な履き心地をお届けいたします。
天然皮革に抗菌、防カビ、消臭加工を施した「やわらか」タイプ。
履いているうちにあなたの足の形にジャストフィットします。
吸・排湿性にすぐれ、ムレを防ぎ、夏は爽やかに、冬は暖かく。
自然な肌ざわりで、ソフトな履き心地も快適。
優れた抗菌・防カビ効果。消臭効果は半永久的。

用途靴の中敷きサイズ(cm)24~27材質豚革、ウレタンフォーム、EVAサイズフリーアズワン品番64-6314-08性別男性用内容量1足
注意
※天然皮革の為、左右の製品に多少の色合い、柔軟性に違いがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33238416-
1,800
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インソール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする