YAZAWA
YAZAWA ショルダーストッパー
肩こりや腰痛の原因にもなる、ショルダーバッグのずり落ち。
「ショルダーストッパー」はショルダーバックのベルト部分に貼るだけでずり落ちを抑えて、肩の上がらない正しい姿勢で健康に歩くことができます。
材質(基布)
レーヨン
材質(表面)
ポリ塩化ビニール
内容量
1枚
注意
※裏紙をはがす時、接着面に直接手を触れたりホコリなどが付くと接着力が弱くなりますのでご注意ください。
※凹凸がついている表面には接着しづらく、はがれる場合があります。ベルトの表面のヨゴレ、ホコリをおとして貼ってください。
※一度貼った「ショルダーストッパー」をはがすと、ベルトの表面を痛める場合がありますので十分ご注意ください。
※直射日光、高温、多湿を避けてご使用ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
タイプ
本体寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33238495
-
ブラック
レギュラー
18×130
64-6314-16
¥
300
¥
299
¥
329
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33238504
-
ブラウン
レギュラー
18×130
64-6314-17
¥
300
¥
299
¥
329
(税込)
5日以内出荷
返品不可
33238513
-
ブラック
徳用
60×150
64-6314-18
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33238529
-
ブラウン
徳用
60×150
64-6314-19
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください