曜日別特売
モノタロウ

牛床革オイル加工手袋 内綿・面ファスナー付

牛床革オイル加工手袋 内綿・面ファスナー付 - モノタロウ牛床革オイル加工手袋 内綿・面ファスナー付 - モノタロウ牛床革オイル加工手袋 内綿・面ファスナー付 - モノタロウ牛床革オイル加工手袋 内綿・面ファスナー付 - モノタロウ牛床革オイル加工手袋 内綿・面ファスナー付 - モノタロウ牛床革オイル加工手袋 内綿・面ファスナー付 - モノタロウ牛床革オイル加工手袋 内綿・面ファスナー付 - モノタロウ牛床革オイル加工手袋 内綿・面ファスナー付 - モノタロウ
(15件のレビュー)

内側綿仕様かつオイル加工の牛床革手袋です。汗の吸収やちょっとした防寒効果があります。
特殊オイル加工により、水に濡れたり、洗っても柔らかさが長持ちします。
手首部に面ファスナーを使用していますので、フィット性にも優れています。
親指付け根部に小アテがついていますので耐久性があります。

用途溶接業、鉄鋼業、造船業、建築・土木業など販売区分業務用内容量1双
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※寸法表示は外寸です。表記寸法と着用感に多少の違いはございます。
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹などを起こす場合があります。異常を感じましたら使用を中止してください。
※長時間の水ぬれ、発汗等により色落ちすることもありますのでご注意ください。
※薬品(酸・アルカリなど)によっては浸透しますので、このような薬品、油類、溶剤には使用しようしないでください。
※刃物や尖ったものなどで傷をつけないでください。破れの原因になります。
※感電する恐れがありますので、電気作業には使用しないでください。
※回転体をともなう機械作業には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
材質
アテ有無
入数(双)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33238547-フリー約22.5約8.5約11.5(表)牛床革(オイル加工)、(裏)綿アテ付1
499
549(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-03
用途: 機械作業用
建設業・工事業

バックスキンでゆとりのある裁断のため、指先での細かい作業には不向き。
しかし、一般的な握る、掴むという動きに対しては十分。
でも少し硬い。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品 : 33238547
2023-12-05
用途: 作業用手袋
ブレスト建設業・工事業

内綿付きでこの時期暖かくて非常に良いです。
金額もホームセンターよりも安いです。

対象商品 : 33238547
2023-02-22
用途: 薪ストーブに使用
建設業・工事業

この値段でこんなに高品質で満足しています。皮の厚みも使用感も問題無く大変満足しています。

対象商品 : 33238547
2022-11-17
用途: 鍛治仕事時
建設業・工事業

お気に入りの手袋です。
でも、たまに縫い目がほつれてきて破れるのでしっかりと縫うてほしいです。

1が参考にしています
対象商品 : 33238547
2022-02-09
用途: 土木作業など(指先を細やかには使わない)

柔らかく使いやすい。ただし指先を使うような、細かい仕事には向かない。

対象商品 : 33238547
2021-11-13
用途: スクーター用に
その他業種

防寒用および不足の事態用に使ってみました。結構よいですね。もう1つ2つ買って予備用に取っておきたいと思っています。

対象商品 : 33238547
2021-03-06
用途: 熔接配管加工
有限会社英工業建設業・工事業

柔らかくとても扱いやすい皮手袋です。値段も安価で助かります。

対象商品 : 33238547
2020-11-20
用途: 材料運搬、バイクの防寒対策
酒井建設

作業時はもちろん、冬場のバイク移動の防寒としても使っている。
耐久性、防寒、コスパも良いので毎年購入。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする