曜日別特売

チャック付きポリ袋0.04mm ポケット付(マルマルジップ ポケット)

チャック付きポリ袋0.04mm ポケット付(マルマルジップ ポケット) - 丸万チャック付きポリ袋0.04mm ポケット付(マルマルジップ ポケット) - 丸万チャック付きポリ袋0.04mm ポケット付(マルマルジップ ポケット) - 丸万チャック付きポリ袋0.04mm ポケット付(マルマルジップ ポケット) - 丸万チャック付きポリ袋0.04mm ポケット付(マルマルジップ ポケット) - 丸万チャック付きポリ袋0.04mm ポケット付(マルマルジップ ポケット) - 丸万チャック付きポリ袋0.04mm ポケット付(マルマルジップ ポケット) - 丸万チャック付きポリ袋0.04mm ポケット付(マルマルジップ ポケット) - 丸万
(1件のレビュー)

チャックで簡単開閉できるチャック付ポリ袋に、表面にポケットが付いたタイプです。
このチャック袋はチャック部分が他社と比べて若干太めで、閉めやすさ抜群!
簡単にジッパーが閉じられて大変使い易くなっています。
クリアなビニールで、品質も検品しています。
ポケット付のジップ袋は薬袋として書類を外側ポケットに入れて使用したり、小物を封入し表面ポケットにチラシやカタログを入れて整理するなど様々なシーンで活躍します。

透明種類チャック付ポリ袋RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※液体には使用できません。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
見出し枠
適合規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33238906A-4P1パック(100枚)LDPE0.04230320(チャック下)なし食品衛生法適合
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
33238915A-5P1パック(100枚)LDPE0.04160230(チャック下)なし食品衛生法適合
オープン
869
956(税込)
当日出荷
33238924A-6P1パック(100枚)LDPE0.04115170(チャック下)なし食品衛生法適合
オープン
528
581(税込)
当日出荷
33238933B-5P1パック(100枚)LDPE0.04195280(チャック下)なし食品衛生法適合
オープン
1,198
1,318(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月14日
33238949B-6P1パック(100枚)LDPE0.04140205(チャック下)なし食品衛生法適合
オープン
719
791(税込)
当日出荷
33238958A-4P1箱(1000枚)LDPE0.04230320(チャック下)なし食品衛生法適合
オープン
13,980
15,378(税込)
14日以内出荷
33238967A-5P1箱(2000枚)LDPE0.04160230(チャック下)なし食品衛生法適合
オープン
17,980
19,778(税込)
当日出荷
33238976A-6P1箱(3000枚)LDPE0.04115170(チャック下)なし食品衛生法適合
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
33238985B-5P1箱(1000枚)LDPE0.04195280(チャック下)なし食品衛生法適合
オープン
9,998
10,998(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月21日
33238994B-6P1箱(2000枚)LDPE0.04140205(チャック下)なし食品衛生法適合
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33238958
2021-03-30
用途: 物の収納
その他業種

チャック付きポリ袋自体はしっかりしていて
破れないが
表面の袋が使っているうちに
したの部分が破れて
中身がバラバラになった
表面の袋は包んでるだけって感じ
チャック付きポリ袋だが
途中から二重に袋がなっている物になった
収納した隣に
大きめのポケット見たいなのがある
これって何なんだろう
製作ミスなんだろうか

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする