GDジャパン
デニムセーフティースニーカー
カジュアルで着合わせし易いデニムタイプのスニーカーです!!
鋼製先芯入り
用途
運搬、建築、内作業、軽作業など
形状
ローカット
材質(アッパー)
綿+合成皮革
材質(ソール)
TPR
標準質量(g/片足)
約340(26.0cm)
材質(先芯)
鋼製
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
スニーカー
内容量
1足
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
33239326
GD-740
25
デニムブルー
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026年
12月30日まで
33239387
GD-740
24.5
デニムグレー
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026年
12月30日まで
33239396
GD-740
25
デニムグレー
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026年
12月30日まで
33239317
GD-740
24.5
デニムブルー
オープン
取扱い終了
返品不可
-
33239335
GD-740
25.5
デニムブルー
オープン
取扱い終了
返品不可
-
33239344
GD-740
26
デニムブルー
オープン
取扱い終了
返品不可
-
33239353
GD-740
26.5
デニムブルー
オープン
取扱い終了
返品不可
-
33239369
GD-740
27
デニムブルー
オープン
取扱い終了
返品不可
-
33239378
GD-740
28
デニムブルー
オープン
取扱い終了
返品不可
-
33239405
GD-740
25.5
デニムグレー
オープン
取扱い終了
返品不可
-
33239414
GD-740
26
デニムグレー
オープン
取扱い終了
返品不可
-
33239423
GD-740
26.5
デニムグレー
オープン
取扱い終了
返品不可
-
33239439
GD-740
27
デニムグレー
オープン
取扱い終了
返品不可
-
33239448
GD-740
28
デニムグレー
オープン
取扱い終了
返品不可
-
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください