ソフテップマット リッチアイロン

ソフテップマット リッチアイロン - CONDOR(山崎産業)ソフテップマット リッチアイロン - CONDOR(山崎産業)ソフテップマット リッチアイロン - CONDOR(山崎産業)

おしゃれなデザインで泥までキャッチ!!
再生ゴムチップを使用したリサイクルマットです。表面のナイロン繊維は除塵性、耐久性に優れています。重量感のあるマットベースで、滑りにくい設計です。水洗いOKでお手入れラクラク。
<お手入れ方法>
庭箒で掃くか、掃除機をご使用ください。
こびりついた汚れには、中性洗剤を使用し、柔らかいブラシで汚れを落としてください。

用途屋外・屋内兼用材質パイル部:ナイロン、ベース:再生ゴム厚さ(mm)7内容量1枚
注意
※大理石やみかげ石の玄関・アプローチ等に置くと跡が残る恐れがあります。
※風通しの悪い場所で使用する場合は、充分な喚起を行ってください。ゴム特有のニオイがこもる場合があります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法(幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33239633F-214-3-GRグレー1700750×450
3,980
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
33239658F-214-6-GRグレー2700900×600
5,480
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
33239624F-214-3-BRブラウン1700750×450
3,980
取扱い終了
33239649F-214-6-BRブラウン2700900×600
5,480
取扱い終了
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする