ライフステップマット

ライフステップマット - CONDOR(山崎産業)
(1件のレビュー)

じゅうたんの感触!歩き心地のよいソフトなクッション性。ナイロンパイルで抜け毛がなく吸塵性、耐摩擦性に優れています。縁はめくれや波打ちの少ない厚手塩ビシート。水洗いOKで乾燥も早いのでお手入れ簡単。防炎適合品。

用途屋内用(ホコリ落とし用)。ご家庭・ビル・喫茶店・レストラン等の玄関、エレベーター前に。材質パイル:ナイロン、裏面・縁:塩化ビニル樹脂内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
332399474796000001Y8Gグリーン640600×9×360
2,580
取扱い終了
代替品有
332399564796000001Y8GRグレー640600×9×360
2,580
取扱い終了
代替品有
332399654796000003Y8Gグリーン1010750×9×450
3,280
取扱い終了
代替品有
332399744796000003Y8GRグレー1010750×9×450
3,280
取扱い終了
代替品有
332399834796000006Y8Gグリーン1650900×9×600
4,980
取扱い終了
代替品有
332399994796000006Y8GRグレー1650900×9×600
4,980
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
332399474796000001Y8G66354325-4796000001Y8G コンドルライフステップマット CONDOR(山崎産業) 66354325コンドルライフステップマットCONDOR(山崎産業)1枚
1,698
税込1,868
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
332399564796000001Y8GR66354341-4796000001Y8GR コンドルライフステップマット CONDOR(山崎産業) 66354341コンドルライフステップマットCONDOR(山崎産業)1枚
1,698
税込1,868
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
332399654796000003Y8G66354350-4796000003Y8G コンドルライフステップマット CONDOR(山崎産業) 66354350コンドルライフステップマットCONDOR(山崎産業)1枚
2,498
税込2,748
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
332399744796000003Y8GR66354359-4796000003Y8GR コンドルライフステップマット CONDOR(山崎産業) 66354359コンドルライフステップマットCONDOR(山崎産業)1枚
2,498
税込2,748
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
332399834796000006Y8G66354368-4796000006Y8G コンドルライフステップマット CONDOR(山崎産業) 66354368コンドルライフステップマットCONDOR(山崎産業)1枚
3,298
税込3,628
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
332399994796000006Y8GR66354377-4796000006Y8GR コンドルライフステップマット CONDOR(山崎産業) 66354377コンドルライフステップマットCONDOR(山崎産業)1枚
3,298
税込3,628
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33239956
2020-11-19
用途: 事務所入り口用

ベースのゴムシートは柔らかく軽いので水洗いもし易そうです。
防炎適合品とのことで安心です。
コスパも良いので他の場所や、洗い替え用としても追加購入を検討しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする