棚落下防止ベルト ポリプロピレン+金属製カムバックル
棚に収めた荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。
張りと強度のあるPP製のベルトで、バックルはカムバックル(金属製)です。
用途
棚の落下防止に
間口(mm)
1800
ベルト色
黒
サイズ
L
タイプ
カムバックル(亜鉛ダイキャスト製)
外周長(mm)
(支柱)180~230
破断強度(kg)
250
材質(ベルト)
ポリプロピレン
ベルト厚(mm)
1.3
内容量
1個
取扱説明書:
(1.0MB)
注意
※用途以外使用しないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ベルト幅(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33512107
WHB101P-L18P
25
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
33512116
WHB201P-L18P
50
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
【テニトル】さくっと商品チェック!
参考になった