棚落下防止ベルト ナイロン+樹脂バックル
棚に収めた荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。
耐候性に優れ、強度のあるナイロン製のベルトで、バックルは樹脂製です。
樹脂バックルはワンタッチ装着できます。
用途
棚の落下防止に
ベルト色
グレー
タイプ
樹脂バックル
破断強度(kg)
100
材質(ベルト)
ナイロン
ベルト厚(mm)
1.3
内容量
1個
取扱説明書:
(1.1MB)
注意
※用途以外使用しないでください。
※商品の外観・仕様などは商品改良のために予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
サイズ
ベルト幅(mm)
外周長(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33512125
WHG100N-S09P
900
S
25
(支柱)120~180
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
33512134
WHG100N-S12P
1200
S
25
(支柱)120~180
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
33512143
WHG100N-S15P
1500
S
25
(支柱)120~180
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
33512159
WHG100N-S18P
1800
S
25
(支柱)120~180
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
33512168
WHG100N-L09P
900
L
25
(支柱)180~230
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
33512177
WHG100N-L12P
1200
L
25
(支柱)180~230
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
33512186
WHG100N-L15P
1500
L
25
(支柱)180~230
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
33512195
WHG100N-L18P
1800
L
25
(支柱)180~230
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
33512204
WHG200N-L18P
1800
L
50
(支柱)180~230
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
【テニトル】さくっと商品チェック!
参考になった